Držiak nástroja, prispôsobený pre spojovací prvok systému SV30
- Dá sa nastaviť pomocou spojovacieho prvku
- Nie je nutné osobitne vŕtať do základne skrinky
Nastavovacia skrutka M 8 x 60, galvanizovaná, so 4 mm inbusovou objímkou
- Nosnosť: 150 kg
- Spoľahlivý držiak nástroja a prenos sily
19,5 mm platnička, pohyblivá, s 23 mm plastovou ochrannou krytkou, čierna
- Jednoduché nastavenie
- Chráni podlahovú krytinu
- Nenápadný vzhľad s tmavými spojmi
Polyamidové zalisovávacie puzdro s oceľovou vloženou maticou
- Účinná montáž s usporiadaním 32 mm vŕtaných otvorov
- Dlhá životnosť, spoľahlivá nosnosť
Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!