Soklový nastavovač výšky, typ U
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Soklový nastavovač výšky, typ U
Na vŕtanie do bočnej strany jednotky
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
- Nastavovač výšky vyrobený zo zinkového tlakového odliatku, polyamidové klzné prvky
- Nosnosť: 300 kg/kus
- Priemer 12 mm pre hrúbky steny od 16 mm
Nastavenie výšky až do 18 alebo 25 mm pomocou šesťhranného kľúča AF 4
- Až do 150 kg/kus pri zaťažení
- Na jednoduché nastavenie môžete použiť aj akumulátorový skrutkovač a ušetriť tým čas
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!