Vysoký prietok až 2 100 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov
Umožňuje optimálny prívod stlačeného vzduchu a využitie výstupu spotrebičov na stlačený vzduch. Výsledkom je vyššia produktivita a nižšie náklady za energiu.
Vzduchotesné pripojenie
Nízka spotreba energie a vysoká energetická účinnosť
Vsuvky z kalenej ocele
Pre maximálne tlakové zaťaženie a dlhú prevádzkovú životnosť.
Odhalené povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované
Vysoká odolnosť proti korózii poskytuje ochranu aj v tých najnáročnejších podmienkach.
Armatúry série 2000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 7,6 mm
Euro profily sú kompatibilné s inými armatúrami na stlačený vzduch.
Materiál: Oceľ
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!