V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pneumatická nitovačka na slepé nity PNG 122
Praktická a kompaktná pneumatická jednotka s nastaviteľným nasávaním nitovacieho tŕňa s uzamykateľným posuvným spínačom na spracovanie slepých nitov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Patentovaný systém upínacej čeľuste
- Výrazne predlžuje prevádzkovú životnosť upínacích čeľustí.
- Bezpečné uchopenie kolíkov nitov bez preklzovania.
Minimálna spotreba stlačeného vzduchu
Dvojité použitie stlačeného vzduchu na zatlačenie nitov a na extrakciu zvyška tŕňa.
Prevencia preťaženia
Ventil preťaženia
Jednoduché používanie
Nízke vibrácie a žiadna hlučnosť
Udržiava ruky v teple
Pogumovaná rukoväť
Čistá práca
Nádoba na zber tŕňov s integrovaným bezpečnostným zariadením
Žiaden výfukový vzduch v pracovnom priestore
Otočiteľný deflektor vzduchu
Vhodná na prácu so slepými nitmi s priemerom 2,4 – 6,4 mm vyrobenými z akéhokoľvek materiálu. Doplňujúce spracovanie jednoduchých trhacích nitov s priemerom 6,5 mm vo všetkých materiáloch (len v kombinácii s vhodnou tryskou).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!