V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nôž na káblovú izoláciu
Na odstraňovanie všetkých vrstiev izolácie z káblov s vonkajším priemerom ∅ ≥25 mm.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Hĺbku rezania možno nastaviť v rozsahu 0 – 5 mm
- Vymeniteľná čepeľ (možno používať na oboch stranách)
- Vhodná na pozdĺžne a kruhové rezy
- Dodáva sa v plastovom puzdre
Nie je vhodný na prácu v blízkosti dielov pod napätím.
Hĺbka rezu sa môže pomocou nastavovacej skrutky nastaviť (0 – 5 mm) tak, aby vyhovovala príslušnému vonkajšiemu plášťu. Na začiatku každého pozdĺžneho alebo kruhového rezu sa čepeľ navádza jemným zatlačením prsta. Vonkajšia izolácia sa rozreže jemnými kývavými pohybmi a súčasným tlačením ozubenia na izoláciu. Čepeľ možno kedykoľvek otočiť a použiť na pozdĺžne alebo kruhové rezanie. Pri odstraňovaní stredných častí sa hrot čepele musí jemne tlačiť na izoláciu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!