Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Obojručná uhlová brúska EWS 24-230
Obojručná uhlová brúska EWS 24-230 - 1
Obojručná uhlová brúska EWS 24-230 - 2
Obojručná uhlová brúska EWS 24-230 - 3
Obojručná uhlová brúska EWS 24-230 - 4
Obojručná uhlová brúska EWS 24-230 - 5
Obojručná uhlová brúska EWS 24-230 - 6
Obojručná uhlová brúska EWS 24-230 - 7
Obojručná uhlová brúska EWS 24-230 - 8
Obojručná uhlová brúska EWS 24-230 - 9
Obojručná uhlová brúska EWS 24-230 - 10

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Obojručná uhlová brúska EWS 24-230

2 400 W uhlová brúska pre kotúče s max. priemerom 230 mm

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
Optimálna pracovná poloha


Rukoväť sa môže otáčať s krokom po 90°



Menšia únava pri práci


Veľmi tenké puzdro a tlmenie vibrácií na oboch rukovätiach



Ochranný kryt, ktorý sa neskrúca


  • Kryt sa počas používania nemôže stočiť, vďaka čomu poskytuje používateľovi ideálnu ochranu

  • Nastaviteľný bez nástrojov pre rýchlu a efektívnu prácu


Ochrana pred spätným rázom


Ak sa kotúč náhle zablokuje, napájanie motora sa preruší a výrazne sa zníži riziko poranenia.



Indikátor preťaženia


Na zabránenie poškodeniu motora sa v prípade preťaženia rozsvieti LED indikátor.



Vypínač s inteligentnou elektronikou


  • Ochrana pred opätovným spustením

  • Ochrana pred preťažením

  • Mäkký štart


Optimalizovaný koncept ochrany pred prachom


  • Dvojité labyrintové tesnenia pre guľôčkové ložisko

  • Zakrytý spínač

  • Studený vzduch sa nasáva pomocou zadných vzduchových otvorov a vyfukuje vpredu pri prevodovej hlave
Upozornenie

Chybný motor je hlavný dôvod poruchy uhlovej brúsky!


Plastové mriežky na motore spoľahlivo znižujú nasávanie prachu z brúsenia. Prach sa odráža preč a nemôže poškodiť citlivé vinutia.