Strešná skrutka so šesťhrannou hlavou a vŕtacím hrotom pias®
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Strešná skrutka so šesťhrannou hlavou a vŕtacím hrotom pias®
Cementovaná oceľ, povrchová úprava Ruspert
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
Šesťhranná hlava s nalisovanou podložkou
Odolnosť proti korózii:
Minimálne 15 Kesternichových cyklov
MPA NRW potvrdenie o skúške č. 21 0560 494 a 21 1148 790
Oblasť použitia
- Na upevňovanie izolácie a strešných tesnení
- Na použitie na trapézových oceľových profiloch až do 1 x 1,5 mm/2 x 1,25 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!