Tesnenie skrutiek samocentrujúce
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tesnenie skrutiek samocentrujúce
Oceľová podložka s nalisovanou gumovou tesniacou manžetou
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
- Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
- Oceľová podložka s tvarovanou gumovou tesniacou chlopňou na utesnenie hláv skrutiek (hlavne na použitie s metrickými šesťhrannými skrutkami podľa nemeckej normy DIN) a prírubových spojov.
- Pre vysoký tlak, podtlak a široký rozsah teplôt.
- Optimálny tesniaci účinok vďaka presne určenému tvarovaniu chlopne.
- Nedochádza k vytláčaniu ani v podmienkach s extrémnym tlakom vďaka priamemu kontaktu kovu na kov.
- Minimálny uťahovací moment
- Nevyžaduje sa opätovné uťahovanie nainštalovaného tesnenia
- Nahrádza iné tesnenia používané v minulosti
- Možno použiť viackrát
- Rýchla, jednoduchá a spoľahlivá inštalácia.
- Možnosť inštalácie nad hlavou
- Nevyžaduje sa špeciálne opracovanie kovového povrchu.
- Odolnosť proti teplote od –35 °C do +120 °C
- Tvrdosť gumového tesnenia: 65 – 75 Shore
Pokyny
Odborná inštalácia:
Odporúča sa, aby bola k dispozícii strediaca drážka pre tesniacu podložku, aby sa predišlo excentrickej polohe tesnenia.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!