Strešná skrutka so šesťhrannou hlavou a vŕtacím hrotom
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Strešná skrutka so šesťhrannou hlavou a vŕtacím hrotom
≤ 2 x 1,5 mm
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
- Závit pod hlavou slúži ako podpora pre rozdeľovač záťaže v prípade externého napätia a zabraňuje, aby hlava skrutky prepichla vodotesné plechovanie.
- Šesťhranná hlava s nalisovanou podložkou
- Na použitie s konvenčnými skrutkovačmi (s hĺbkovým dorazom)
Upozornenie
- Protišmyková len v kombinácii s tanierom
- Záruku poskytuje ZVDH (Združenie pre strešné krytiny)
- Dĺžka upevňovacích prvkov = strešná konštrukcia + 20 mm
- Testovaná podľa normy DIN 50018 – 15 Kesternichových cyklov
- Testované podľa normy DIN 50021 testom soľnej hmly
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!