V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Samolepiaca ochranná fólia SK 50
Na ochranu a pokrytie citlivých povrchov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Aplikácia je čistá, rýchla a jednoduchá
- Samolepiaca
- Počas aplikácie fólie nedochádza k poškriabaniu alebo poškodeniu povrchov
- Fóliu možno jednoducho odstrániť bez zanechania zvyškov lepidla na povrchu
- Možno recyklovať (likvidácia šetrná voči životnému prostrediu)
Vysoká odolnosť voči chemickým látkam, mechanickému poškodeniu a vlhkosti.
- Fólie nie sú určené na dlhodobú ochranu povrchov, ktorá prekračuje určené trvanie ochrany. Sú určené na vnútorné aj vonkajšie použitie a po skončení určenej doby aplikácie sa musia odstrániť. Fólie nie sú vhodné na používanie pri veľkých tvarovacích procesoch. Nezodpovedáme za nesprávne používanie a z toho vyplývajúce poškodenie. V každom prípade odporúčame vykonať predbežné testy.
- Nikdy neodstraňujte fóliu trhaním (uhol odťahovania musí byť menší než 90°). Odolnosť voči UV žiareniu. Max. doba skladovania: 12 mesiacov. Prírodné kamene s otvorenými pórmi (žula, mramor, pieskovec a pod.) majú po odstránení fólie tendenciu meniť farbu a môžu na nich vznikať škvrny.
- Maximálna doba aplikácie na objekte: 6 týždňov.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na dlhodobú ochranu veľkých plôch počas maľovania, nanášania stierky, fasádnych prác, renovácií miestností a obložení vo vnútorných a vonkajších priestoroch.
Povrchy musia byť bez oleja, prachu, mastnoty a rozpúšťadiel. Teplota aplikácie: >5 °C. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!