V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Samolepiaca ochranná fólia SK 80
Na ochranu a pokrytie citlivých povrchov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Aplikácia je čistá, rýchla a jednoduchá
- Samolepiaca
- Pri použití fólie nedochádza k škrabancom ani poškodeniu povrchov
- Jednoduché odstránenie fólie, po ktorom nezostávajú žiadne zvyšky lepidla
- Recyklovateľná (likvidácia je šetrná k životnému prostrediu)
Spoľahlivá ochrana
Silná odolnosť proti chemickým látkam, mechanickému poškodeniu a vlhkosti.
- Fólie nie sú určené na dlhodobú ochranu povrchov, ktorá prekračuje určené trvanie ochrany. Sú určené na vnútorné aj vonkajšie použitie a po skončení určenej doby aplikácie sa musia odstrániť. Fólie nie sú vhodné na používanie pri veľkých tvarovacích procesoch. Nezodpovedáme za nesprávne používanie a z toho vyplývajúce poškodenie. V každom prípade odporúčame vykonať predbežné testy.
- Nikdy neodstraňujte fóliu trhaním (uhol odťahovania musí byť menší než 90°). Nemôže sa používať na medi a mosadzi. Nevhodná pre technológiou laserového rezania. Odolnosť voči UV žiareniu. Max. čas skladovania: 12 mesiacov.
- Maximálny čas aplikácie na objekte: 6 týždňov.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Chráni citlivé povrchy pred kontamináciu a poškodením počas spracovávania, uskladnenia, prepravy a montáže. Vhodná na ochranu hladkých a mierne textúrovaných kovových povrchov, PVC profilov, lakovaných povrchov (vytvrdených) a hliníkových povrchov (lesklé, brúsené, eloxované). Fólia SK 80 je vo veľkej miere odolná voči mechanickému poškodeniu a vlhkosti.
Povrchy musia byť zbavené oleja, prachu, mastnoty a rozpúšťadiel. Teplota aplikácie: >5 °C. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!