V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ochranná prilba SH 2000-S
Pohodlná ochranná prilba s vnútorným nastavením kolieskom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Optimálna bezpečnosť
Ochrana krku predĺžená dospodu
Rýchle nastavenie optimálnej šírky
Nastavenie kolieskom
Nerušený výhľad nahor
Krátka čelná časť prilby
Ľahko sa prenáša
- 6-Bodová tkaninová podšívka a samostatne kontrolované vetracie otvory vpredu a vzadu
- Nízka hmotnosť
Dobré možnosti kombinovania
30 mm priehlbiny v časti uší umožňujú pripevnenie prostriedkov na ochranu sluchu
Testované podľa normy EN 397 s dodatočnými požiadavkami
- Vhodné pre veľmi nízke teploty až do –30 °C
- Chráni pred materiálom odletujúcim pri zváraní (MM = roztavený kov)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!