V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Odstraňovač povrchovej hrdze
Na jednoduché odstraňovanie povrchovej hrdze z karosérií, plechov, oceľových, železných a liatinových dielov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Obsahuje účinné kyseliny, povrchovo aktívne látky a činidlá
- Hodnota pH (10 %): 1,3
- Neobsahuje AOX
- Neobsahuje silikón
- Priehľadný
Odporúčanie: Ošetrené plochy je potrebné chrániť proti ďalšej korózii základným náterom alebo pomocou spreja na ochranu proti korózii (obj. č. 089315). Skontrolujte kompatibilitu s materiálmi, ako sú plasty a guma. Nepoužívajte na priamom slnečnom svetle. Zabráňte priamemu zahriatiu.
Keďže citlivosť lakov sa zvyšuje so zvyšujúcou sa teplotou, v prípade profesionálneho obnovovania ojazdených vozidiel alebo čistenia úžitkových vozidiel je potrebné ponechať ošetrované povrchy karosérie vychladnúť na teplotu okolitého prostredia (< 30 °C). Nepoužívajte na priamom slnečnom svetle. Čas pôsobenia v prípade lakovaných a neošetrených povrchov, ako je napr. kov, oceľ, železo alebo liatina, je maximálne tri minúty. Nenechávajte výrobok uschnúť. Na účel zistenia materiálovej kompatibility kyselinového čistiaceho prostriedku na povrchoch vyrobených z plastu alebo kaučuku odporúčame, aby ste vopred vykonali vlastné testy.
Ošetrované povrchy je potrebné chrániť pred vznikom ďalšej korózie aplikovaním základného náteru alebo spreja na ochranu proti korózii od spoločnosti WÜRTH.
Po neutralizácii vápenným mliekom je čistiaci prostriedok obsahujúci kyselinu chlorovodíkovú biologicky odbúrateľný.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na jednoduché odstraňovanie povrchovej hrdze z karosérií, plechov, oceľových, železných a liatinových dielov.
Naneste na povrch, ktorý sa má čistiť, a nechajte pôsobiť max. 3 minúty. Potom dôkladne opláchnite vodou. V prípade potreby čistenie zopakujte. Po neutralizácii vápenným mliekom je výrobok biologicky odbúrateľný.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!