V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Odvápňovač
Čistiaci prostriedok, ktorý rozpúšťa vodný kameň a hrdzu vo vodovodných systémoch, s farebným indikátorom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Systém indikácie pomocou farieb
Keď čistič zmení farbu z červenej na žltú, znamená to, že sa minul a treba ho doplniť alebo znovu použiť.
Na univerzálne používanie
- Môže sa používať so všetkými vodovodnými systémami
- Môže sa taktiež používať ako ponorný kúpeľ na odstránenie vodného kameňa zo súčiastok
Zloženie s vysokým pomerom inhibítorov na ochranu materiálu
Materiál je účinne chránený počas procesu čistenia aj po ňom.
Jednoduché používanie
V závislosti od usadenín zrieďte koncentrát v pomere 1:1 až 1:2 s vodou
Vhodný pre všetky materiály bežne sa vyskytujúce v konštrukciách bojlerov
Bez zápachu
Odstraňovač vodného kameňa sa nesmie dostať priamo do kanalizácie alebo do zeme. Systém je potrebné čo najrýchlejšie následne naplniť vodou, aby sa zabránilo atmosférickej korózii. Po použití dôkladne opláchnite vodou. V prípade potreby vykonajte predbežné vyskúšanie na skrytom mieste.
Chráňte pred mrazom!
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia a skladovacích a prevádzkových podmienok nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití. Pokiaľ náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie alebo pôsobí ako poradenská služba, nepreberá žiadnu zodpovednosť s výnimkou prípadov, keď poskytnuté rady alebo informácie spadajú do rozsahu našej špecifikovanej, zmluvne dohodnutej služby alebo keď poradca konal úmyselne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej produkty vyvíjať.
Na čistenie výmenníkov tepla, potrubí, ohrievačov vody, bojlerov, chladiacich systémov, čerpadiel, ventilov a pod. odolných voči kyselinám.
Odstraňuje vápno, vodný kameň a hrdzu, ako aj riasy a huby.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!