V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Odstraňovač zápachu
Odstraňuje nepríjemné zápachy v textíliách
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vhodný prakticky pre všetky textílie
- Na univerzálne použitie
- Nezanecháva žiadny zvyšky
- Nevytvárajú sa škvrny
- Bezfarebný
Špeciálna kombinácia surovín
- Rýchly a dlhotrvajúci účinok
- Osviežovače vzduchu molekuly zápachov nielen prekryjú, ale prirodzeným spôsobom ich úplne odstránia
Nádobka s ručným rozprašovačom, vytvárajúcim jemnú hmlu
- Rovnomerné navlhčenie celého povrchu bez nadmerného premočenia
- Veľmi rýchly čas schnutia
- Rýchla aplikácia
Neobsahuje AOX
Pred nanášaním na textílie citlivé na vodu (napr. hodváb) je potrebné prostriedok vopred vyskúšať. Nie je vhodný na ošetrovanie kože a kožušín.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Neutralizuje všetky nepríjemné zápachy, napr. z cigaretového dymu, potu, zvierat, plesní, a kuchynské pachy, ktoré sa môžu vyskytovať v interiéroch vozidiel, kabínach vodiča, na čalúnenom nábytku, záclonách, kobercoch a textilných poťahoch.
1. Prostriedok nastriekajte zo vzdialenosti približne 30 cm na ošetrovaný povrch, kým tkanina mierne nezvlhne.
2. Po vysušení tkaniny sa zápach odstráni.
3. V prípade silného zápachu postup zopakujte.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!