Odvíjací systém pre brúsne tkaniny ORSY® 10
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
Rozsah dodávky
- Zrnitosť 40, šírka 40 mm, dĺžka 19 m
- Zrnitosť 60, šírka 40 mm, dĺžka 21 m
- Zrnitosť 80, šírka 40 mm, dĺžka 25 m
- Zrnitosť 120, šírka 40 mm, dĺžka 28 m
- Zrnitosť 180, šírka 50 mm, dĺžka 28 m
- Zrnitosť 400, šírka 50 mm, dĺžka 28 m
- 1 držiak
- 1 držiak na cievku
- 10 kotúčov, veľkých
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!