V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Odvzdušňovač chladiča
Na rýchle plnenie chladiaceho systému chladiacou kvapalinou bez vzduchových dutín
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Gumový kužeľ vhodný pre otvory chladičov Ø 17 – 50 mm
Vhodný pre väčšinu chladičov v moderných motorových vozidlách
Vzhľadom na jednoduchú konštrukciu zariadenia je potrebných len niekoľko pracovných krokov
Bezpečný a jednoducho použiteľný
Plnenie chladiacej kvapaliny trvá len niekoľko sekúnd a bez vzniku vzduchových dutín vďaka podtlaku vytvorenému s chladiacom systéme
Rýchla a efektívna práca, pretože už nie je potrebné odvzdušňovanie
Vzniku problematických vzduchových dutín v chladiacom systéme sa zabraňuje podtlakovým plnením
Vysoká prevádzková bezpečnosť motora vďaka optimálnemu odvodu tepla
Technické údaje:
- Prevádzkový tlak: 6 – 12 bar
- Pripojenie stlačeného vzduchu: 1/4 palca
- Gumový kužeľ: Kužeľ 17 – 50 mm
Obsah:
- Odvzdušňovač chladiča s gumovým kužeľom
- Hadica na vodu so sitkom
- Skladovací vak s prevádzkovými pokynmi
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!