Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer
Výška prírastkov: 8,5. Montážna šírka: 392 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
S plne vysúvateľným systémom Nova Pro (max. nosnosť 40 kg) alebo čiastočne vysúvateľným systémom OrgaAer (max. nosnosť 25 kg)
Pre výnimočne plynulý chod
Kompletná montážna súprava
Vysunutie vždy s čiastočným vysunutím
Inštalačná súprava zahŕňa:
- 1 pár podzásuvkových vodiacich prvkov s pomalým zatváraním, zatváraním Tipmatic alebo samozatváraním
- 3 páry vysúvacích dielov s pomalým zatváraním, zatváraním Tipmatic alebo samozatváraním
- 1 x centrálny zámok
- 3 x uzamykacia jednotka OrgaAer Tipmatic (len verzie Tipmatic)
Vybavenie kontajnera:
- 1 x oceľový alebo plastový vysúvací diel, vrátane priehradky na nástroje
- 3 x oceľová zásuvka vrátane bezpečnostného boxu
- 1 x vložka centrálneho zámku MS 5000 vrátane rozety a jadra vložky s rôznymi možnosťami zamykania (priemer otvoru 21 mm)
- 15 x upevňovacia skrutka na panel
- 1 pokyny na montáž
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!