Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer
Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer - 1
Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer - 2
Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer - 3
Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer - 4
Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer - 5
Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer - 6

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer

Výška prírastkov: 8,5. Montážna šírka: 392 mm.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 8 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie
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
S plne vysúvateľným systémom Nova Pro (nosnosť: 40 kg) alebo dynamickým čiastočne vysúvateľným systémom (nosnosť: 25 kg)


Pre výnimočne plynulý chod



Kompletná montážna súprava



Vysunutie vždy s čiastočným vysunutím



Inštalačná súprava zahŕňa:


  • 1 pár podpolicových vodiacich prvkov s pomalým zatváraním, zatváraním Tipmatic alebo samozatváraním

  • 2 páry vysúvacích dielov s funkciou pomalého zatvárania, zatváraním Tipmatic alebo funkciou samozatvárania

  • 1 x centrálny zámok

  • 2 x uzamykacia jednotka OrgaAer Tipmatic (len verzie Tipmatic)


Vybavenie kontajnera:


  • 1 x oceľový alebo plastový vysúvací diel vrátane priehradky na nástroje

  • 2 x oceľová zásuvka vrátane bezpečnostného boxu

  • 1 x nastaviteľný závesný rám, 2 adaptéry

  • 1 x vložka centrálneho zámku MS 5000 vrátane rozety a jadra vložky, rôzne možnosti zamykania (priemer otvoru musí byť 18 – 21 mm)

  • 13 x upevňovacia skrutka na panel

  • 1 x súbor pokynov na inštaláciu

  • 1 pár podpier panela
Upozornenie

Dodacia doba: 5 pracovných dní

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!