Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer Speed Office
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava pre kancelársky kontajner OrgaAer Speed Office
Výška prírastkov: 8,5. Šírka inštalácie 416 mm so závesnými rámami
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
- Kompletná montážna súprava
- Jednoduchá montáž vďaka vopred zmontovanému vysúvateľnému systému
- Vysunutie vždy s čiastočným vysunutím
- S plne vysúvateľným systémom Nova Pro (nosnosť až do 50 kg) alebo čiastočne vysúvateľným systémom OrgaAer (nosnosť 25 kg) pre výnimočne plynulý chod
- Inštalačná súprava zahŕňa dve kovové bočné strany (pravá/ľavá) s nasledovnými namontovanými dielmi:
- 1 pár vysúvacích dielov s funkciou pomalého zatvárania alebo samozatvárania
- 2 páry vysúvacích dielov s funkciou pomalého zatvárania alebo samozatvárania
- 1 x centrálny zámok
- Vybavenie kontajnera:
- 1 x vysúvací diel, oceľový alebo plastový, vrátane priehradky na nástroje
- 2 x oceľová zásuvka vrátane bezpečnostného boxu, 1 nastaviteľný závesný rám, 2 adaptéry, 1 pár podpier panela
- 1 x vložka centrálneho zámku MS 5000 vrátane roziet s rôznym zamykaním a jadra vložky (priemer vŕtaného otvoru 21 mm)
- 13 x upevňovacia skrutka na panel
- 1 návod na montáž
Upozornenie
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!