V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ryhovaná páska PVC na omietanie
Krycia páska na ochranu hladkých povrchov pri maľovaní, omietaní a lakovaní vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Stabilný spoj medzi lepidlom a podkladovou fóliou umožňuje jednoduché odstránenie bez zanechania zvyškov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Priečne línie na lepiacej páske umožňujú jednoduché odtrhnutie pásky v dokonalom 90° uhle
- Výberové lepidlo s prírodného kaučuku taktiež disponuje veľmi dobrou priľnavosťou aj na nerovných povrchoch
- Stabilný spoj medzi lepidlom a podkladovou fóliou umožňuje jednoduché odstránenie bez zanechania zvyškov lepidla
Povrch, na ktorý sa lepí, musí byť úplne suchý a nesmie byť na ňom prach, mazivo ani olej. Po použití (max.doba prilepenia: 6 týždňov) sa páska musí odstrániť pri izbovej teplote (+5 °C až +40 °C) potiahnutím pomalým súvislým pohybom v uhle 45° voči okraju náteru alebo omietky. Na prírodnom kameni, hlavne na mramore, môže spôsobiť odfarbenie. Lepivú stranu nikdy nevystavujte priamemu slnečného svetlu. Nie je vhodná na sušenie v sušiarni.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Vhodná pre hladké kovy a rovné a leštené povrchy, ako je väčšina plastov, laky a náterové farby
Do určitej miery vhodná na porézne, pieskované a drsné povrchy, ktoré dokážu absorbovať lepidlo z pásky alebo ju fyzicky poškodiť, napr. pieskované kovy. V prípade používania na akrylových náteroch na vodnej báze, nitrocelulózových náteroch s vysokým obsahom riedidla, iných chemicky agresívnych látkach a neželezných kovoch, ako je napr. meď, hliník, eloxovaný hliník a prášková povrchová vrstva hliníka, bezpodmienečne je potrebné vykonať predbežné testy. V opačnom prípade existuje možnosť, že zostanú zvyšky.
Nie je vhodná na povrchy s nedostatočnou vnútornou stabilitou, ako je napr. nedostatočne prilepený lak alebo zvetrané drevo
Úplná kompatibilita s povrchom sa môže zaručiť, len ak sa vykonajú predbežné testy trvajúce najmenej 48 hodín v podmienkach aplikácie a zaistí sa správna aplikácia
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!