V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Samozávrtná skrutka, šesťhranná hlava s redukovaným vŕtacím hrotom a tesniacou podložkou piasta®
Nehrdzavejúca oceľ A2 s vŕtacím hrotom a modulovaným závitom vyrobeným z kalenej ocele. Na upevnenie tenkostenných profilových panelov (stykové spoje) vyrobených z ocele a hliníka ≤ 2 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM
Skrátenie času montáže pomocou vŕtacieho hrotu o 50 %:
- Vŕtanie bez stredovej perforácie
- Rezanie závitov
- Upevňovanie
Všetko v jednom kroku
Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184
- Oceľ/oceľ – pre ∅ 4,8 mm a 6,3 mm
- Hliník/oceľ – pre ∅ 6,3 mm
- Hliník/hliník – pre ∅ 6,3 mm
- Všeobecné stavebné povolenie Z-14.1-4
- Európske technické osvedčenie ETA 10/0184
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!