V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pneumatická aplikačná pištoľ na kartuše Kombifix Na 310 ml kartuše
Možnosť kombinovanej aplikácie (štandardný tesniaci prostriedok a striekací tesniaci prostriedok na švy)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Automaticky znižuje tlak v prívode na pracovný tlak 7 bar
Jemné nastavenie bez obmedzenia
Množstvo sprejovaného vzduchu a materiálu sa nastavuje samostatne
Dvojstupňový spúšťač
Podávanie materiálu pomocou teleskopického valca zabraňuje prístupu stlačeného vzduchu do kartuše
Obsah dodávky:
- 10 plastových dýz na prostriedok na utesnenie spojov sprejom
- 1 presuvná matica na prostriedok na utesnenie spojov sprejom
- 1 presuvná matica na štandardné utesňovacie prostriedky
- 1 spojka, 1/4 palca
Priemerná spotreba pneumatickej vytláčacej pištole je približne 7,2 l/min. – Upozornenie: Maximálny pracovný tlak na aplikáciu tesniaceho prostriedku touto pištoľou je 7 bar.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!