Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Pneumatický príklepový skrutkovač DSS 1/2" Premium Power
Pneumatický príklepový skrutkovač DSS 1/2" Premium Power - 1
Pneumatický príklepový skrutkovač DSS 1/2" Premium Power - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Pneumatický príklepový skrutkovač DSS 1/2" Premium Power

Vysokokvalitný úderový skrutkovač v robustnom plastovom tele zosilnenom sklenými vláknami, s nadpriemerným výkonom a vylepšenými funkciami

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
  • Vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti

  • Uvoľňovací moment až 1 321 Nm max. pri hmotnosti 1,98 kg

  • Spoľahlivé hodnoty maximálneho výkonu a dlhá životnosť

  • Vysokokvalitný dvojúderový mechanizmus a vyvážený valec so 6-lopatkovým motorom

  • 4-krokové nastavenie výkonu s praktickou zmenou smeru chodu jednou rukou zaručuje optimálne a jednoduché nastavenie podľa príslušnej aplikácie

  • Dobrá manipulácia s protišmykovou rukoväťou, optimálne ovládanie a nízka úroveň hluku

  • Vysokoergonomická mäkká rukoväť s citlivou spúšťou a integrovaným tlmičom
Upozornenie
  • Odporúčané maximálny rozmer skrutky: M16

  • Úderové skrutkovače nie sú momentové skrutkovače. Po dotiahnutí úderovým skrutkovačom sa musia spoje vyžadujúce konkrétny uťahovací moment skontrolovať pomocou meracieho zariadenia na uťahovací moment.

  • Keď sa úderový skrutkovač používa pravidelne (napr. na údržbu pneumatík), mala by sa pridávať trocha oleja prostredníctvom prívodu vzduchu a každý mesiac približne 2 stlačenia dávkovača prevodového maziva prostredníctvom maznice.

  • Nástrčná vsuvka nie je súčasť balenia