Pneumatický uhlový úderový skrutkovač DWSS 1/2" COMPACT
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pneumatický uhlový úderový skrutkovač DWSS 1/2" COMPACT
Všestranný úderový skrutkovač v robustnom hliníkovom kryte s vysokým výkonom a praktickými funkciami
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
- Vynikajúci pomer výkonu a hmotnosti
- Až 850 Nm maximálny záberový moment pri hmotnosti len 1,4 kg
- Spoľahlivé hodnoty maximálneho výkonu a dlhá životnosť
- Vysokokvalitný úderový mechanizmus
- 3-stupňové nastavenie výkonu proti smeru a v smere hodinových ručičiek s pohodlným nastavením spätného chodu jednou rukou vždy zaisťuje optimálne a jednoduché nastavenie pre príslušnú aplikáciu
- Vynikajúca manipulácia a optimálne ovládanie
- Ergonomická rukoväť s mäkkým úchopom a presnou spúšťou
- Rukoväť nastaviteľná bez použitia nástrojov, uzamknuteľná v 45° prírastkoch
- Jednoduchý výber smeru prúdenia vyfukovaného vzduchu – vyfukovaný vzduch obsahujúci olej možno vždy nasmerovať mimo používateľa a obrobku
Upozornenie
- Odporúčaný maximálny rozmer skrutky: M14
- Úderové skrutkovače nie sú momentové skrutkovače. Po dotiahnutí rázovým uťahovačom sa musia spoje vyžadujúce konkrétny uťahovací moment skontrolovať pomocou zariadenia na meranie uťahovacieho momentu.
- Ak sa úderový skrutkovač používa pravidelne, malo by sa cez prívod vzduchu každý deň pridávať trochu oleja.
- Nástrčná vsuvka nie je súčasťou balenia
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!