V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pneumatická priamočiara píla DST mini
Veľmi kompaktná, výkonná pneumatická priamočiara píla na dlhé prevádzkové časy a pre najnáročnejšie aplikácie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Malá a kompaktná
Vďaka kompaktnej konštrukcii a nízkej hmotnosti je ideálna do ťažko prístupných miest.
Praktická
Je veľmi pohodlná a jednoducho sa používa. Gumový povlak bráni ochladeniu rukoväte pri práci.
Optimálne nastavenie záberu podľa spracovávaného materiálu
Rotačný prívod vzduchu s regulátorom prietoku vzduchu
Presné nastavenie hĺbky pílenia
Nastaviteľné vodidlo
- Pri pravidelnom používaní je potrebné zariadenie každý deň ľahko olejovať prostredníctvom prívodu stlačeného vzduchu. Odporúča sa použitie olejového primazávača.
- Nástrčná vsuvka nie je súčasť balenia
Ideálna na pílenie hliníka, plastov, sklených vlákien (max. 4 mm) a plechov do hrúbky 1,6 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!