Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Pomocné štartovacie zariadenie, 12/24 V

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Pomocné štartovacie zariadenie, 12/24 V

Profesionálne pomocné štartovacie zariadenie na mobilné pomocné štartovanie vozidiel s elektrickým systémom na 12 V a 24 V.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Výkonné a jednoducho použiteľné


Obsahuje dve vysoko kvalitné, výkonné štartovacie batérie


Plne izolované, zatočené pevné svorky s dlhými, vysokopružnými káblami


Displej na kontrolu stavu nabitia vnútornej batérie a autobatérie



Vyššia bezpečnosť


Ľahko vymeniteľná ochrana pred skratom/preťažením


Zvukové upozornenie na obrátenú polaritu


Ochrana pred nárazovým prúdom


Riadené odstránenie potenciálnych akumulátorových plynov pomocou hadicového systému a ventilácie



Rozsah dodávky


1x nabíjačka


1x spojovací kábel zo zariadenia do zapaľovača cigariet


1x návod na použitie

Upozornenie

Toto zariadenie môžu používať iba kvalifikované oprávnené osoby. Všetky osoby, ktoré sa podieľajú na uvedení do prevádzky, používaní a údržbe zariadenia, musia byť vhodne kvalifikované.