V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ponorné čerpadlo Classic
Ploché sacie čerpadlo na odsávanie vody hlbokej až 2 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Hliníkové puzdro s vypaľovaným lakom
- Motor naplnený olejom na nepretržitú prevádzku s ochranou proti preťaženiu
- Samonasávacie
Zariadenie nie je vhodné na používanie so slanou vodou.
Výtlačná výška, m | Výkon, l/min |
Technické údaje | |
1 | 70 |
2 | 63 |
3 | 55 |
4 | 43 |
5 | 28 |
6 | 10 |
Odčerpávanie zaplavených pivníc a nízkopoložených častí budov. Odvodňovacie šachty a vsakovacie jamy. Odčerpávanie vody zo záhradných jazierok a bazénov, keď sa v nich nenachádzajú osoby. Odsávanie vody pri jadrovom vŕtaní a rezaní betónu. Vyprázdňovanie a plnenie zásobníkov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!