Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zámok na zadlabanie pre posuvné dvere
S kruhovou skrutkou a perforáciou PC
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zodpovedá norme DIN EN 12209
Obsah balenia:
- 1 x zámok na zadlabanie pre posuvné dvere
- 1 x poistný pliešok
Klasifikačný kľúč: 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0
Kategória použitia: 3
Schopnosť stálej prevádzky: C
Hmotnosť dverí a zatváracia sila: -
Vhodné na použitie na protipožiarnych/protidymových dverách: 0
Bezpečnosť: 0
Odolnosť proti korózii a teplota: A
Úroveň ochrany a odolnosť proti vŕtaniu: 3
Oblasť použitia súvisiaca s dverami: C
Typ činnosti kľúča a zámok: A
Typ činnosti vretena: 2
Identifikácia kľúča: 0
Puzdro zámku vycentrované.
Klasifikačný kľúč: 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0
Kategória použitia: 3
Schopnosť stálej prevádzky: C
Hmotnosť dverí a zatváracia sila: -
Vhodné na použitie na protipožiarnych/protidymových dverách: 0
Bezpečnosť: 0
Odolnosť proti korózii a teplota: A
Úroveň ochrany a odolnosť proti vŕtaniu: 3
Oblasť použitia súvisiaca s dverami: C
Typ činnosti kľúča a zámok: A
Typ činnosti vretena: 2
Identifikácia kľúča: 0
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vhodné na zamykanie vnútorných drevených posuvných dverí DIN R a DIN L.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!