V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pracovný stôl BASIC, nastaviteľná výška
Univerzálny pracovný stôl na montážne práce atď. Nastavenie výšky umožňuje ideálne nastavenie pracovného stola na základe individuálnych okolností a zabezpečuje dokonalú ergonomiku na pracovnej stanici.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zváraná s viacnásobným hranovaním
- Krížová podpera medzi základňami na zvýšenie stability
- Nastaviteľná pracovná výška: 640 – 990 mm skrutkové pripojenie
- Nastaviteľný v prírastkoch po 25 mm
- Nosnosť pracovného stola je 500 kg (s rovnomerne rozloženým zaťažením)
Pracovné stoly BASIC WUS/WUSK a BASIC WT sa dodávajú zmontované. Montáž na mieru upravených variantov musí vykonať zákazník.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!