Pracovný stôl PRO
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pracovný stôl PRO
Vysoko odolný univerzálny pracovný stôl, napríklad pre montážne práce
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
- Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zváraná s viacerými hranami
- Pracovná výška: 840 mm
- Podstavec s práškovou farbou v svetlošedej farbe RAL 7035
Výhody série PRO:
- Základňa: 45 x 45 mm oceľová rúrka s plastovými posúvačmi a vyrovnávačom
- Vysoká celková nosnosť: 800 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením
Upozornenie
Pracovné stoly a pracovné plochy série Pro sa dodávajú predmontované. Montáž na mieru upravených variantov musí vykonať zákazník.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!