V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
90° spojovací diel
Pre zle prístupné mazacie a rozdeľovacie body
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na centrálnych mazacích zariadeniach s nízkou viskozitou:
Vedenia s priemerom 4 mm sa pripájajú k pripojovacím dielom kužeľovými krúžkami a prevlečnými skrutkami M8x1.
Na centrálnych mazacích zariadeniach:
Vedenia s priemerom 6 mm sa pripájajú k pripojovacím dielom dvojitými kužeľovými krúžkami a prevlečnými skrutkami M10x1.
Na pripojenie vedenia k mazaciemu alebo rozdeľovaciemu bodu, ak nie je možné priamo naskrutkovať zasúvacie spoje alebo spoje so strižným krúžkom.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!