V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Profesionálna kombinovaná lesnícka prilba
Táto kombinovaná lesnícka prilba spĺňa požiadavky profesionálnych lesníkov a poskytuje účinnú ochranu, dobré vetranie, pohodlie a optimálnu viditeľnosť.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Efektívne vetranie prilby vďaka veľkému počtu naširoko rozmiestnených vetracích otvorov
Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka špeciálnemu plastu ABS odolnému voči UV žiareniu a špeciálnej geometrii
Optimálna viditeľnosť vďaka krátkemu špicu a profesionálnemu priezoru
Priezor vyrobený z nehrdzavejúcej kovovej zliatiny s patentovaným sieťovinovým dizajnom ponúka maximálny prenos svetla a vylepšenú odolnosť
Priezor:
- Priezor vyrobený z nehrdzavejúceho, nízko reflexného, čierneho práškovaného leptaného kovu
- Prenos svetla: max. 82 %
- Trieda ochrany „S“ na lepšiu odolnosť
- Testované podľa normy EN 1731
- Zvýšená ochrana proti pilinám
Chrániče sluchu:
- V súlade s normou EN 352-3
- Vynikajúce izolačné vlastnosti a výnimočne pohodlné nosenie
Testovaná a schválená úradom FPA (nemecký orgán testovania pre lesníctvo)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!