V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Profesionálny digitálny multimeter
Univerzálny multimeter TRMS poskytuje tie najdôležitejšie funkcie na každodenné používanie v odborných profesiách, obchode a priemysle. Na údržbu, montáž, servis. Odolné vďaka nárazuvzdornému krytu.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Meranie napätia: AC, DC
- Meranie prúdu: AC, DC, už od 10 µA
- Meranie odporu, kapacitancie, teploty
- Zvukové skúšanie prepojenia, skúšanie diód
- Meranie napätia s nízkou impedanciou (VLOWZ = 500 kOhm), nastaviteľné
- Bezkontaktný ukazovateľ napätia (NCV): Nebezpečné napätie sa zobrazuje červenou farbou
- Vstavané svietidlo LED pre jednoduchšiu prácu v tmavom prostredí (osvetľuje meraný bod)
- Veľký podsvietený LCD displej pre optimálnu čitateľnosť
- Rozlíšenie 6 000 číslic pre vysokú presnosť
- Automatický výber rozsahu, AC/DC – detekcia a vypnutie
- Poistky možno veľmi ľahko vymeniť
- Upevnenie zariadenia na spínacie skrinky, kovové dvere s magnetmi v nárazuvzdornom kryte
- Nastaviteľná sklopná podpera umožňuje montáž v rôznych uhloch naklonenia
- Držiak na testovacie hroty s 19 mm rozostupmi uľahčuje meranie na zásuvkách
Podrobný popis inovatívnych funkcií a nameraných hodnôt nájdete v karte technických údajov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!