V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Prostriedok na utesnenie chladiča HP
Vysokoúčinná ochrana chladiaceho systému pre všetky typy moderných vozidiel s chladiacimi systémami s priečnym prietokom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Uzatvára netesnosti do max 0,1 mm
Nenarušuje sitká na nečistoty v chladiacom okruhu
Preventívne použitie pri každej výmene nemrznúcej zmesi
Tesniaci účinok vďaka mikrojemným syntetickým časticiam
Obsah jednej plechovky postačuje na 10 litrov chladiacej kvapaliny
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a tiež podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Používajte v prípade mikrotrhlín v tesnení hlavy valcov a hadicových spojkách, ako aj v prípade strát odparovaním v jednotkách chladiaceho systému.
Pridávajte priamo do chladiaceho okruhu, keď je motor horúci. Do expanznej nádoby pridávajte len v prípade, keď chladiaca kvapalina preteká cez expanznú nádobu. Potom nechajte motor spustený aspoň 10 minút, kým sa neotvorí termostat a nepozorujete šírenie tepla z kúrenia. Vypnite motor, skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny a v prípade potreby doplňte.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!