V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Protišmyková ochrana
Univerzálna protišmyková rohož na prevenciu pádov a nehôd pri pošmyknutí
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Hladké, vlhké alebo mastné podlahy spôsobujú bolestivé pády a nehody
- Protišmyková povrchová úprava, ktorá udržuje podlahy čisté bez rizika pošmyknutia
- Investujte do bezpečnosti svojich zamestnancov, zákazníkov a návštevníkov
Jednoduché používanie
- Jednoduchá, rýchla a čistá inštalácia bez potreby odborných znalostí
- Odolné proti opotrebovaniu
- Samolepiaci
- Jednoduché čistenie
Protišmyková textúra z minerálneho oleja
Zapustená v tvrdom, trvanlivom polyméri a spoľahlivo spojená s pevnou, rozmerovo stabilnou polyesterovou fóliou
Upozornenie: Optimálne prilepenie fólie k podkladu sa dosiahne po pribl. 48 hodinách. Dovtedy sa nepokúšajte nič prilepiť ani nevystavujte nalepenú fóliu so štruktúrovaným dizajnom väčšiemu namáhaniu (napríklad v autoumyvárni, parnými čističmi a pod.).
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na všetky hladké povrchy ťažko zaťažené chôdzou a premávkou vozidiel, ako sú nákladné vozidlá, autobusy, ložné plochy, prechody, výrobné a skladovacie priestory, verejné budovy, rampy, schodiská, rebríky, schodíky na strojných zaradeniach, stavebné vozidlá, žeriavy atď.
Povrchy musia byť čisté, suché a hladké. Poškodené alebo porušené miesta sa musia opraviť. Potrebné nástroje: prítlačný valček (obj. č. 0693011755)
- 1. Jednotlivé protišmykové diely je potrebné umiestniť minimálne 12 mm a maximálne 50 mm od seba.
- 2. Rohy jednotlivých odrezaných častí zakončite.
- 3. Oddeľte pribl. 50 mm ochranného filmu a umiestnite protišmykový krycí materiál na povrch. Nedotýkajte sa lepidla prstami.
- 4. Oddeľte ďalšiu časť ochranného filmu a postupne ukladajte protišmykový krycí materiál.
- 5. V prípade malých kúskov odstráňte ochranný film vcelku. Držte odrezaný diel za rohy a umiestnite ho na požadovaný povrch v stredovej polohe. Zatlačte.
- 6. Potom vyrovnajte pomocou prítlačného valčeka. Počas tohto postupu vždy začnite v strede a pohybujte valčekom smerom k okrajom.
- 7. Pri aplikácií na schody umiestnite protišmykový krycí materiál pribl. 12 – 15 mm za okraj schodu, aby sa zabránilo predčasnému opotrebovaniu a odlupovaniu krycieho materiálu.
Odstránenie/výmena:
- 1. Pomocou teplovzdušnej pištole a špachtle odstráňte starý materiál.
- 2. Pred opätovnou inštaláciou protišmykového krycieho materiálu v prípade potreby odstráňte z povrchu prípadné zvyšky nečistôt pomocou rozpúšťadla na mazivá alebo bežného rozpúšťadla.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!