Račňový skrutkovač Mini
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Račňový skrutkovač Mini
10-dielny hrotový pás a hrot PH2
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
- Rukoväť: 2-zložková rukoväť
- Čepeľ: krátka čepeľ držiaka na hroty s magnetom, svetlé pochrómovanie
- Výstup: DIN 3126-D 6.3
- Pre aplikácie s vysokým uťahovacím momentom v tesných priestoroch
- 3-polohové nastavovacie koliesko: jednoduchá zmena smeru počas práce, možné nastavenie jednou rukou
- 45 zubov, max. uťahovací moment do 40 Nm
- Variabilný systém konektorov pre všetky šesťhranné hroty s upínaním 6,35 mm = 1/4 palca
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!