Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Recyklačný systém Select II

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Recyklačný systém Select II

Na optimálne triedenie odpadu v základnej skrinke

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 6 vyhotoveniach
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
  • Pre šírku rámu od 450 do 600 mm

  • Pre hĺbku inštalácie min. 400 mm (vôľa hĺbky rámu min. 450 mm)

  • Pre výšku inštalácie min. 361 mm

  • Maximálne využitie priestoru podlahovej jednotky pod umývadlom vďaka dimenzionálne koordinovaným riešeniam prispôsobeným pre umývadlo a kohútik

  • Široký sortiment modelov pre tie najbežnejšie rozmery skriniek

  • Všestranné a rôzne možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilnej kombinácie odpadkových košov

  • Jednoduchá montáž bez merania, kreslenia alebo predvŕtavania

  • Moderný dizajn s vysokokvalitným hliníkom

  • Jednoduché čistenie všetkých častí vďaka veľkým a hladkým povrchom