Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Systém nádob na odpad VS ENVI Space a ENVI Space S
Na praktický a úplný prístup aj k zadným nádobám vďaka synchronizovanému vodiacemu prvku Nova Pro s plným výsuvom, integrovaným tlmením a funkciou samozatvárania
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Pre šírku rámu od 450 do 600 mm
- Pre hĺbku inštalácie 464 mm
- Špeciálna verzia ENVI Space S na montáž podlahových jednotiek so stredovou hĺbkou inštalácie len 310 mm
- Jednoduché triedenie odpadu – rôzne nádoby umožňujú samostatné ukladanie rôznych typov odpadu
- Zasúvateľný kryt s práškovou povrchovou úpravou nad odpadkovými nádobami poskytuje dodatočný úložný priestor
- Plastové nádoby potravinárskej kvality, ktoré sú taktiež vhodné na uskladnenie napr. potravy pre zvieratá alebo iných potravín
- Nádoby sa ľahko čistia a možno ich umývať v umývačke na riad pri teplote až 70 °C
- Rukoväte nádob sa používajú na upevnenie vriec na odpad a jednoduché vybratie nádoby
- Voliteľne sú k dispozícii taktiež uzavreté veká a organické veká pre nádoby s filtrami s aktívnym uhlím
- Vďaka dodanej inštalačnej šablóne nie je pri inštalácii do rámu potrebné vykonávať žiadne merania
- Upevnenie kovania k vodiacim prvkom bez použitia nástrojov
- Praktické 3D nastavenie prednej časti na jednoduché a praktické nastavenie prednej časti pri montáži
- Možno kedykoľvek dodatočne namontovať
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!