Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Materiál: Oceľový drôt, pochrómovaný do vysokého lesku
Jednoduchá inštalácia pomocou adaptéra
- Ľahká montáž na rámové dvierka
- Adaptér na šírku vrchných skriniek od 300 mm do 600 mm
Dve šírky regálov na koreničky
- Vhodný pre akékoľvek dverové panely
- Pre tri dózy a štyri poličky
- Pre šesť dóz a štyri poličky
Dodacia doba približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!