Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Rezacie lanko na čelné sklo
Na demontáž okien vozidiel, najmä s úzkymi medzerami, bez poškodenia.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Špičkové vlákna s veľmi vysokou ťahovou silou
Mimoriadne oderuvzdorné rezacie vlákno na použitie v zložitých situáciách a špeciálne v úzkych medzerách
Minimálne riziko poškodenia náteru a interiéru
Vďaka okrúhlemu prierezu prakticky nie sú hlásené zranenia pri rezaní.
Používa sa viackrát, flexibilné
- Môže sa použiť 2 – 4-krát.
- V prípade opotrebovania vlákna sa zauzlí a môže sa pokračovať v práci.
Pevnosť v ťahu sa v tomto prípade udáva v N; pre rezacie lanká sa udáva v N/mm². Plocha lanka s prierezom 0,6 x 0,6 mm a 2000 N/mm² zodpovedá pevnosti v ťahu približne 720 N.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!