Ručné nitovacie kliešte s otočnou hlavicou
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
Súčasťou je prenosné puzdro
Hlavica otočná o 360º
Obsah:
- Ručná nitovačka
- Závitový tŕň s nátrubkom na nitovacie matice
M3, M4 a M5
- Skľučovalo s priemerom nitu
2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm a 4,0 mm
- Adaptérová sada pre dutinovú kotvu
- Montážny kľúč
Oblasť použitia
Na spracovanie nasledujúcich dielov:
- Slepé nity 2,4 mm až 4 mm
- Nitovacie matice M3 až M5
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!