Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Pri montáži na drevené povrchy možno napr. skrutky so zápustnou hlavou ASSY s ∅ 4.5 mm použiť až do A = 100 mm a napr. pre skrutky so zápustnou hlavou ASSY s ∅ 5 mm platí A = 120 mm.
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám.
Možnosť použitia na oceľových, hliníkových a drevených povrchoch.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!