V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kompletný držiak EČV Classic
Strip can be opened by hand by pushing on the front left or right-hand side with a thumb and sliding the strip downwards
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Najpredávanejší držiak EČV v Nemecku
- Často stačí vymeniť iba pás (za nízku cenu). Pásy k dispozícii samostatne
- Jednoduché používanie
- Robustný dizajn je zárukou vynikajúcej stability a odolnosti
- Podkladová doska k dispozícii v dvoch dĺžkach: 520 mm, 460 mm. Uveďte pri objednávaní
Pásy sú kompatibilné a hodia sa na všetky podkladové dosky Classic a Circo.
Zodpovedá smernici EÚ (EHS 74/483)
Pás sa dá otvoriť rukou zatlačením na prednú ľavú alebo pravú stranu palcom a posunutím pásu nadol
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!