Rýchloupínacie skľučovadlo Kovové puzdro
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
Upozornenie
Držiak nie je na všetkých skľučovadlách na vrtáky označený.
Kvôli bezpečnosti preto musíte odmerať vreteno skľučovadla na vrtáky:
- 1/2” = 12,7 mm
- 3/8” = 9,5 mm
- 5/8” - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!