Rýchloupínacie skľučovadlo 1 objímka
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
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
Výmena nástroja jednou rukou
Na použitie so strojmi, na ktorých sa vreteno vŕtačky po vypnutí automaticky zaistí (zastavenie vretena)
Upozornenie
Držiak nie je na všetkých skľučovadlách na vrtáky označený.
Kvôli bezpečnosti preto musíte odmerať vreteno skľučovadla na vrtáky:
- 1/2” = 12,7 mm
- 3/8” = 9,5 mm
- 5/8” - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!