V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
1/4" zakladacie kľúče Sada 34 ks
Praktický kovový kufrík na prácu v dielni aj v teréne, robustná konštrukcia s prachotesnou račňou, náradie profesionálnej kvality ZEBRA®
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rozsiahla sada 34 ks v robustnom kovovom kufríku
- Táto sada obsahuje sofistikované, komplexné základné vybavenie na prácu v dielni aj v teréne
- V masívnom kovovom kufríku s rukoväťou a klipsovými svorkami je prakticky nezničiteľná tvrdá penová vložka s upínacím efektom.
- Cenné nástroje sú počas prepravy stále bezpečne na mieste
- Na prvý pohľad vidno, ktoré nástroje chýbajú
Zodpovedajúce zakladacie kľúče a hroty pre takmer každú skrutku
- Sada 1/4" zakladacích kľúčov obsahuje 12 kľúčov so šírkou naprieč plochami od 4 do 14 mm a 1x adaptér s rýchloupínacím skľučovadlom pre 15 hrotov.
- Krátke hroty sú vhodné pre väčšinu typov skrutiek: Krížové, drážkované, so šesťhranom (imbus) a TX
- To znamená, že sú možné takmer všetky skrutkové spoje
Výkonná a efektívna upevňovacia prevádzka
- Pomocou pevných predlžovacích nadstavcov sa sila prenáša priamo a je možný šikmý pohyb v uhle až do 8°.
- Flexibilný predlžovací nadstavec a zásuvná rukoväť, ako aj šikmé predlžovacie nadstavce pre oba tieto prvky zabezpečujú efektívnu a pohodlnú prácu
- Kardanový kĺb je brzdený a zaistí uhol v určenej polohe
Prepínacia račňa chránená pred prachom na prácu v náročných podmienkach – ocenená cenou za dizajn Red Dot
- Tenká račňa má zalomenú hlavu pre väčšiu voľnosť
- Mechanizmus pozostávajúci zo 72 zubov má dva druhy ochrany pred znečistením (stupeň krytia IP 5X) a je bezúdržbový vďaka trvalému mazaniu
- Štvorhranný profil je mimoriadne robustný a pevný
- Obojstranná račňa má ergonomickú, robustnú plastovú rukoväť na pohodlnú a bezpečnú prácu
- Malý 5° oblúk umožňuje rýchle a bezproblémové uťahovanie alebo povoľovanie skrutiek
- Ergonomicky optimalizovaná prepínacia práčka umožňuje jednoduché prepínanie medzi otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Takisto možno pri doťahovaní zatlačiť na hlavu račne bez toho, aby sa neúmyselne prepol smer otáčania
- Možné je mimoriadne výkonné ovládanie jednou rukou
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- Povrchy sú pochrómované a leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť nástrojov znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!