Sada hrotov násad na rázový nástrčkový kľúč, 3/4" a 1" profil 16 ks
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada hrotov násad na rázový nástrčkový kľúč, 3/4" a 1" profil 16 ks
Obsahuje 13 hrotov so šesťhranným profilom 22 mm na univerzálne použitie.
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
Pre tvrdú vložku
Hroty sú vyrobené z chrómovo-molybdénovej ocele potiahnutej bronzom
Rozsah dodávky:
- Po 1 z nasledujúcich profilov TX: TX60/TX70/TX80/TX90/TX100
- Po 1 šesťhrannej násade 17/19/22/24 mm
- Po 1 z nasledujúcich profilov E: E18/E20/E22/E24
- Po 1 z držiakov na skrutkovacie hroty s profilom 3/4 palca a 1 palec
- 1 imbusový kľúč
Upozornenie
Vhodné aj na použitie s pneumatickými skrutkovačmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!