V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava systému vyrovnania obkladov 201 ks
Kompletná súprava na jednoduché a presné pokladanie veľkoformátových obkladov so šírkou spoja od 1,2 mm
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na univerzálne použitie
Vhodné pre obklady s hrúbkou do 20 mm
Zabraňuje nákladných opravným prácam
- Presné zarovnanie obkladu zabraňuje výškovým rozdielom, zabezpečuje vysokú úroveň jednotnosti a šetrí čas.
- Vysokokvalitný plast upínacej doštičky zabezpečuje kontrolované upnutie a zabraňuje predčasnému odlomeniu.
Spoje bez obsahu plastu
Upínacia doštička sa pod obkladom odlomí, čím zabraňuje popraskaniu v dôsledku plastových častí v spoji.
Obklady sa nekĺžu ani neposúvajú
- Veľká povrchová plocha krížového dielu zabezpečuje jednotné rozloženie tlaku počas postupu upínania a zabraňuje poškodeniu povrchu obkladu.
- Krížový diel poskytuje stabilný doraz pre ďalšiu obkladačku.
Pre všetky veľkoformátové podlahové a nástenné obklady s hrúbkou do 20 mm
Zatlačte základnú časť upínacieho kolíka pod poslednú položenú obkladačku až po upínací jazýček. Umiestnite objímku na upínací kolík. Na citlivé povrchy použite voliteľné podložky na obkladačky. Nastavte vyrovnávacie kliešte na „upnutie“, zatlačte ich na upínací kolík a vykonajte upnutie. Pre následné opravy vzhľadu spoju možno objímku jednoducho odstrániť a opätovne nasadiť zatlačením jazýčka do strany. Tento postup nezničí upínací kolík. Po vytvrdnutí lepidla nastavte vyrovnávacie kliešte na „odstránenie“ a umiestnite ich na upínací kolík. Upínací jazýček vo vrstve lepidla sa odlomí. Odstráňte objímku a upínací jazýček.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!