V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada zakladacích kľúčov 1/4" + 1/2" Sada 59 ks
Praktický kovový kufrík na prácu v dielni aj v teréne, s prachotesnou račňou, náradie profesionálnej kvality ZEBRA®
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Veľmi rozsiahla sada 59 ks v robustnom kovovom kufríku
- Táto sada obsahuje sofistikované, komplexné základné vybavenie na prácu v dielni aj v teréne
- V masívnom kovovom kufríku s rukoväťou a klipsovými svorkami je prakticky nezničiteľná tvrdá penová vložka s upínacím efektom.
- Cenné nástroje sú počas prepravy stále bezpečne na mieste
- Na prvý pohľad vidno, ktoré nástroje chýbajú
Zodpovedajúce zakladacie kľúče a hroty pre takmer každú skrutku
- Sada 1/4" zakladacích kľúčov obsahuje 12 kľúčov so šírkou naprieč plochami od 4 do 14 mm, dva predlžovacie nadstavce, uhlový predlžovací nadstavec, ako aj adaptér s rýchloupínacím skľučovadlom pre 15 hrotov a flexibilný adaptér
- Sada 1/2" zakladacích kľúčov obsahuje 19 kľúčov so šírkou naprieč plochami od 10 do 32 mm, dva predlžovacie nadstavce a uhlový predlžovací nadstavec
- 15 krátkych hrotov je vhodných pre väčšinu typov skrutiek: Krížové, drážkované, so šesťhranom (imbus) a TX
- To znamená, že sú možné takmer všetky skrutkové spoje
Silné a efektívne skrutkové spoje vďaka 1/4" a 1/2" nástrojom
- Pomocou pevných predlžovacích nadstavcov (k dispozícii v dvoch verziách) sa sila prenáša priamo a je možný šikmý pohyb v uhle až do 8°.
- Kardanové kĺby sú brzdené a zaisťujú uhol v určenej polohe
Prepínacia račňa chránená pred prachom na prácu v náročných podmienkach – ocenená cenou za dizajn Red Dot
- Tenké račne majú zalomenú hlavu pre väčšiu voľnosť
- Mechanizmus pozostávajúci zo 72 zubov má dva druhy ochrany pred znečistením (stupeň krytia IP 5X) a je bezúdržbový vďaka trvalému mazaniu
- Štvorhranný profil je mimoriadne robustný a pevný
- Prepínacie račne majú ergonomickú, robustnú plastovú rukoväť na pohodlnú a bezpečnú prácu
- Malý 5° oblúk umožňuje rýchle a bezproblémové uťahovanie alebo povoľovanie skrutiek
- Ergonomicky optimalizovaná prepínacia práčka umožňuje jednoduché prepínanie medzi otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Takisto možno pri doťahovaní zatlačiť na hlavu račne bez toho, aby sa neúmyselne prepol smer otáčania
- Možné je mimoriadne výkonné ovládanie jednou rukou
Robustný skrutkovač
- Praktický 1/4" skrutkovač má čepeľ po celej dĺžke a ergonomickú plastovú rukoväť.
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- Povrchy sú pochrómované a leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť nástrojov znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!